曜日別特売
BNT 2505-2.6ZZ NUT 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK 07254527

転造ボールねじ用 リターンパイプナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合軸:TS2505注文コード07254527品番BNT 2505-2.6ZZ NUT
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。

仕様
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
種類角形基本静定格荷重(kN)20.8基本動定格荷重(kN)6.7全長L1(mm)35負荷回路数(列×巻)1×2.65剛性K(N/μm)180(参考値)リード(mm)5すきま(mm)0.1給脂穴M6ボール中心径(Φmm)25.5寸法N1(mm)7全幅(mm)60寸法B(mm)40寸法C(mm)22寸法l(mm)12取付穴M8寸法T(mm)9.5寸法M(mm)45寸法W1(mm)30寸法N2(mm)5適合軸:TS2505芯高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする