備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200本体質量(kg)33定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.89保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ力率60/78%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ無始動電流(A)26.8/25.1冷媒封入量(g)360首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50運転電流(A)3.5/3.3冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7