曜日別特売
91940 CHR-4.0 コレット NSK(ナカニシ) 07261278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

91940 CHR-4.0 コレット NSK(ナカニシ) 07261278
91940 CHR-4.0 コレット NSK(ナカニシ) 07261278

コレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07261278品番91940 CHR-4.0
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
適合機種NR50-5100 ATC全長(mm)30チャック内径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする