サンプル画像
サンコー(三甲)
シートパレット110110(T0.7) AZ-1 2枚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07261296
品番
83000000WHNA
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚み僅か0.7mmの軽量シートパレット
2枚セットの商品となります。
仕様
タブ:1辺
種別
830000
材質
PP
長さ(mm)
タブ:75
色
乳白色
積載面寸法(mm)
1100×1100
表面処理
(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ
外寸(mm)
1175×1100×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600