曜日別特売
35C-PKW クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07261716

35C-PKW クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07261716
35C-PKW クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07261716

クロスリムレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1丁注文コード07261716品番35C-PKW
参考基準価格(税別)¥38,630販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。

用途普通車用寸法(mm)□17・19・22全長(mm)400質量(g)2058サイズ(inch)■1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする