STAHLWILLE(スタビレー)
カップ型オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
質量(g)
130
130
160
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07261917
品番
3046-32
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
カートリッジ式オイルフィルターの脱着に
適合
Audi・MAN・Vauxhall Astra・Corsa・VW Passat
質量(g)
130
全高(mm)
30
差込深さ(mm)
16
差込角(sq.)
3/8
サイズ(mm)
32