曜日別特売
3046-36 カップ型オイルフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07261926

カップ型オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
質量(g)160
内容量1個注文コード07261926品番3046-36
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に質量(g)160適合車BMW・Mercedrz-Benz・100D Transporter・MAN・Vauxhall Vectra B DI 16V・VW Lupo 1.2TDi差込角(sq.)3/8サイズ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする