STAHLWILLE(スタビレー)
Tハンドル 六角ドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1本
先端サイズ(mm)
8
全長(mm)
235
注文コード
07262005
品番
10768-3K-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
3コンポーネントTハンドル付き2つの出力付きクロムバナジウム、マットクロムメッキ黒いチップ付き。
用途
キャップボルト用
全長(mm)
235
質量(g)
178
先端形状
六角
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
8
軸長L1(mm)
200
注意
※画像は代表画像です。