1068 エアーフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07262039

エアーフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07262039品番1068
参考基準価格(税別)¥92,340販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

3本爪タイプのエアフィルターレンチ。

用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に質量(g)925全高(mm)85爪長さ(mm)60差込角(sq.)1/2外径(mm)100-145
注意
※緩め専用です。(締める際には使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする