STAHLWILLE(スタビレー)
クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
全長L(mm)
39
注文コード
07262075
品番
540AHD-3/8
参考基準価格(税別)
¥15,150
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
長さ(mm)
差込部中心~リング中心S:24
厚さ(mm)
スパナ部a:11
質量(g)
56
全長L(mm)
39
外径(Φmm)
スパナ部b:26
寸法(inch)
3/8
差込角(sq.)
3/8inch