430 231 UES オートマチックセンターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07262486

オートマチックセンターポンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
全長(mm)130
内容量1本注文コード07262486品番430 231 UES
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
付属品ハンドガードその他【打力】最小180N全長(mm)130質量(g)155シャンク径(Φmm)17最大打力(N)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする