STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトドライバー用六角ビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
5
注文コード
07264638
品番
4055
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー4030に使用するヘックスビット。
寸法(mm)
5
全長(mm)
35
質量(g)
16
差込角(HEX)
3/8inch