STAHLWILLE(スタビレー)
オフセットレンチ (415SGH専用)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
質量(g)
8
5
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07265697
品番
10759/2-2
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
全長(mm)
100
サイズ
2
質量(g)
8
対辺寸法(mm)
先端:2