※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
ベースライト交換用 LEDユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格光束(Lm)
6740
5110
6740
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07266081
品番
BSL-40W-PV
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様
屋内型
適合
LEDベースライト40W
消費電力(W)
100V/39、200V/39
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
100V/0.41、200V/0.21
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:1550、3m:220、5m:90
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:172.8、200V:172.8
LED
40W
入力電圧範囲(V)
AC90~264
ビーム角度(°)
【1/10】水平(H)160、垂直(V)205、【1/2】水平(H)110、垂直(V)120
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6740