アイセン
泡持ちスポンジネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07266187
品番
KS253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
洗剤の持続を実感!泡もちのよい高密度ウレタン採用! フィルムのエッジが、キズをつけずに汚れをカキ落とす。泡立ちをよくするパイル。中身のスポンジは、泡立ちがつづく高密度ウレタン。
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
120
質量(g)
17
縦(mm)
30
横(mm)
76