バスライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07266275 品番BLA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗えます。 ソフト素材でキズをつけずに、きれいに洗えます。

材質グリップPP・面ファスナーポリエステル・パイプ&貼台ABS、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 高さ(mm)700 質量(g)110 縦(mm)40 横(mm)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07266275 BLA11 64154435 BLD01 バスライト アイセン バスライト アイセン 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする