アイセン
食器用綿柄ふきん2枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個(2枚)
注文コード
07266336
品番
KHN13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
吸水性にすぐれた綿100%のふきんです。綿糸をメッシュ+低パイルで編んだ丈夫な ふきんで、しっかり拭き取ります。
材質
綿100%
高さ(mm)
340
質量(g)
29
縦(mm)
2
横(mm)
450