3180334 ハクゾウテープ止めタイプ ハクゾウメディカル 07268811

3180334 ハクゾウテープ止めタイプ ハクゾウメディカル 07268811
3180334 ハクゾウテープ止めタイプ ハクゾウメディカル 07268811

ハクゾウテープ止めタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚×3袋)
サイズM
吸収量約1200g
内容量1ケース(30枚×3袋)注文コード07268811品番3180334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

尿パッドの併用を考慮し、新開発の機能を盛り込んだテープ式パンツ型紙おむつです。
マット中央部を低くした尿パッド用ポケットが、尿パッドのズレから生じるモレを防止します。同時にポケットの効果で股間部のゴワつきを解消しています。
お尻をしっかり包み込む形状に改良し、ぴったりフィットしてモレを防ぎます。
立体ギャザーの位置を左右に広げ、尿モレをシャットアウトします。

種別テープ止めタイプサイズM吸収量約1200gヒップ(cm)77~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする