曜日別特売
3087627 ハクゾウプラスチックガウンGP NEO ハクゾウメディカル 07268917

3087627 ハクゾウプラスチックガウンGP NEO ハクゾウメディカル 07268917
3087627 ハクゾウプラスチックガウンGP NEO ハクゾウメディカル 07268917
3087627 ハクゾウプラスチックガウンGP NEO ハクゾウメディカル 07268917

ハクゾウプラスチックガウンGP NEO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(15枚)注文コード07268917品番3087627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。

用途
ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時
手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレンブルーサイズLL種類親指フックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする