GY7014-7 ワンタッチタイ セブンユニフォーム 07272250

デザイン

GY7014-7 ワンタッチタイ セブンユニフォーム 07272250
GY7014-7 ワンタッチタイ セブンユニフォーム 07272250
GY7014-7 ワンタッチタイ セブンユニフォーム 07272250
GY7014-7 ワンタッチタイ セブンユニフォーム 07272250

ワンタッチタイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1枚注文コード07272250品番GY7014-7
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り

ライトグレーサイズフリー幅(cm)9.5長さ(cm)88素材ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする