STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
1丁
1個
質量(g)
4825
4825
3490
832
988
1066
1670
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07274761
品番
730FIX/80
参考基準価格(税別)
¥412,860
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:1167、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
質量(g)
4825
全長L(mm)
1178
最小目盛
グリップエンドダイヤルゲージ部:5 (N.m)
最小目盛(N・m)
本体メインゲージ部:100
フレーム幅(mm)
b:30.6
フレーム厚さ(mm)
h:25.6
測定範囲(N・m)
160~800
ヘッド寸法(mm)
ヘッドジョイント:22×28