曜日別特売
732A/40-1 トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 07274770

732A/40-1 トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 07274770
732A/40-1 トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 07274770

トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード07274770品番732A/40-1
参考基準価格(税別)¥16,530販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヘッドジョイントサイズ14×18mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。

長さ(mm)ジョイント根元からボルト中心部までの長さS:25質量(g)160寸法(inch)1ジョイントサイズ(mm)14×18メガネ部外径b(mm)41メガネ厚さ(mm)h:17
注意
※メイン画像は品番732/40-18です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする