曜日別特売
MSS610S-PS1590-4 304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07275004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS610S-PS1590-4 304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07275004
MSS610S-PS1590-4 304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07275004

304ソリッドエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台間口(mm)606付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)注文コード07275004品番MSS610S-PS1590-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,000

耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。

用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係や製薬関係外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×461×1587均等耐荷重(kg/段)180均等耐荷重(kg/台)500棚段数4付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)トラスコ品番537-3077質量(kg)28高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606耐荷重(kg/段)180材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)25.4棚段数(段)4アズワン品番64-3470-46有効間口(mm)544最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする