12500N-13N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276005

12500N-13N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276005
12500N-13N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276005

ナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本全長(mm)250寸法(mm)13注文コード07276005品番12500N-13N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。

寸法(mm)13全長(mm)250質量(g)170軸長(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする