12500N-4.5N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276021

12500N-4.5N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276021
12500N-4.5N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276021

ナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本全長(mm)230寸法(mm)4.5注文コード07276021品番12500N-4.5N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。

寸法(mm)4.5全長(mm)230質量(g)49軸長(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする