曜日別特売
500BPS-CU200 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター 07276175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500BPS-CU200 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター 07276175
500BPS-CU200 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター 07276175

500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)500
取付高(mm)246
取付座A×B(mm)159×115
内容量1個注文コード07276175品番500BPS-CU200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)500取付座(mm)159×115取付ピッチ(mm)125.5~133.5×62~85.5取付高(mm)246形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)159×115車輪No.502BPS-CU200旋回半径(mm)163車輪イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)58取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125.5×62(133.5×85.5)キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07276157
2017-05-05
用途: 輸入機械の設置、搬入用台車製作
株式会社ダイノテック

商品については問題ないが 配送時の段ボール箱が重量に対し 極端に弱かったため 運送業者が運びにくさを訴え 苦労していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする