曜日別特売
500BPR-CR200 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 07276297

500BPR-CR200 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 07276297
500BPR-CR200 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 07276297

500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高(mm)246
取付高H(mm)246
内容量1個注文コード07276297品番500BPR-CR200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)500取付座(mm)159×115取付ピッチ(mm)125.5~133.5×85.5~62取付高(mm)246材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)159×115車輪No.502BPS-CR200ストッパーなし取付高H(mm)246偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125.5×62(133.5×85.5)キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07276281
2020-01-04
用途: フィルター架台の車輪使用
製造業

直進性はとても良かった、取り付け穴径をM12にしてもらいたい。

2019-10-16
用途: ピザ窯を作る際に使用しました。
その他業種

サイズが大きいものを購入したので楽に移動できました。良かったです。

対象商品 : 07276297
2019-10-16
用途: ピザ窯を作る際に使用しました。
その他業種

サイズが大きいものを購入したので楽に移動できました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする