曜日別特売
730/30QUICK トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276556

730/30QUICK トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276556
730/30QUICK トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276556
730/30QUICK トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276556
730/30QUICK トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276556
730/30QUICK トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276556

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07276556品番730/30QUICK
参考基準価格(税別)¥124,040販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。

長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25質量(g)1400全長L(mm)520最小目盛(N・m)10フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)60~300ジョイントサイズ(mm)14×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする