MS1220-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276587

※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS1220-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276587
MS1220-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276587
MS1220-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276587
MS1220-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276587
MS1220-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276587

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
高さ(mm)1892
内容量1台注文コード07276587品番MS1220-P1900-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×460×1892均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)500棚段数5付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)トラスコ品番537-2101質量(kg)32.1高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチール材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)25.4棚段数(段)5有効間口(mm)1151最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする