STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
1丁
1個
質量(g)
3490
4825
3490
832
988
1066
1670
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07276705
品番
730NII/65FIX
参考基準価格(税別)
¥344,090
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
質量(g)
3490
全長L(mm)
911
最小目盛
グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5(N.m)
最小目盛(N・m)
本体メインゲージ部:50
フレーム幅(mm)
b:30.6
フレーム厚さ(mm)
h:25.6
測定範囲(N・m)
130~650
ヘッド寸法(mm)
ヘッドジョイント:22×28