730FIXA/40 トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276757

730FIXA/40 トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276757
730FIXA/40 トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07276757

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個
質量(g)1670
内容量1個注文コード07276757品番730FIXA/40
参考基準価格(税別)¥217,840販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。

付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:564.5、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25測定範囲(IN.LB)800-3600質量(g)1670全長L(mm)607最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2(ft lb)、本体メインゲージ部(ft lb):20フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:14×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする