TCS 13A/23 コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 07277089

TCS 13A/23 コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 07277089
TCS 13A/23 コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 07277089
TCS 13A/23 コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 07277089

コンビネーションレンチセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
質量(g)2726
内容量1セット注文コード07277089品番TCS 13A/23
参考基準価格(税別)¥139,260販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

トレイ付きのツールセット。

セット内容片目片口スパナ3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6・1.1/8”(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6・1.1/8)質量(g)2726トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする