SAS610 ステンレスエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター) 07280403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエレクターシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
間口(mm)605
奥行(mm)359
内容量1枚注文コード07280403品番SAS610
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット質量(kg)2.5奥行(mm)359間口(mm)605材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げアズワン品番64-3450-03
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする