※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターシェルフ用棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1台
間口(mm)
910
605
758
910
1212
1518
1821
奥行(mm)
766
359
536
766
919
613
460
307
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07280543
品番
SLMS910
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット
質量(kg)
7.1
奥行(mm)
766
間口(mm)
910
材質(棚板)
SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
アズワン品番
64-3461-26
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません