曜日別特売
MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073

 

MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073
MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073
MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073
MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073
MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073
MBL-46S3-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ 07282073
モノタロウ

中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm

(9件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)480
間口(mm)1855
ライトグリーン
質量(kg)61
内容量1台注文コード07282073品番MBL-46S3-S
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐荷重(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1855×480×1200棚段数(段)3ライトグリーン付属品支柱×4、棚板×6、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×2、奥行桟×4、セーフティーピン×16仕様ボルトレス質量(kg)61高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)480間口(mm)1855板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07282107
2022-05-10
用途: 農業用納屋の収納棚として利用
農・林・水産業

慣れない組み立てには少し戸惑いましたが、ゴム槌で何とか一人で出来ました。商品としては、丈夫で雑に使用しても問題ない強度があると思います。一度設置すると長期間動かさないと思いますので、心丈夫に感じてます。ただ、大きな物なので配送状況を気にしましたが、把握はし難かったです。(路線便では大きく、傭車に回されていた)配達の日時などの打合せをしたい場合があると思いますが、ウェブでのトレースは途中までで、こちらから問合せと打合せを実施しました。結果としては問題なく受け取らせて頂きました。

対象商品 : 07282037
2020-10-21
用途: 倉庫内に持つ整理にため
製造業

出来上がりは頑丈でしっかりとしています。が、組み立て段階で素手では組み立て出来ず木づち等を使い、結構な力仕事です。

対象商品 : 07282107
2016-06-09
用途: 治具置き場
兼松精鍍工業有限会社

重厚でしっかりしている。安い製品を買わずにこれにしてよかった。

対象商品 : 08245711
2016-03-29
用途: 商品の陳列

組み立て方もすごく楽で簡単、ジョイント部は木槌が必要だが女性でも組み立てられると思います。

対象商品 : 08245736
2015-04-22
用途: 工具棚として

丈夫そうでとても良かったです。
連結ができる仕組みになっているので便利です。
組立は少し大変でしたが、この価格でこの内容であれば大変満足しています。

対象商品 : 07282046
2012-07-30
用途: 組み立て部品の仮置き、作業工具などの整理整頓。一時使用したら分解して保管する予定です。

1段の耐荷重が300kgということで、しっかりしたつくりだと思います。また価格満足度は高いです。

対象商品 : 08245711
2018-05-21
用途: 備品整理

配送に不満ありです。フォークリフトが必要なら事前に連絡してくれないと急に対応するのは難しいです
自分で荷降ろすなら買ってませんでした。配送業者も無愛想で最悪。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08245736
2012-10-04
用途: 実は、地域で購入したPAのスピーカー台として使用します。現地で組み立てて、中段にはサブウーハーを上段にはメインを設置します。
淀の原町自治会

9月の中秋月見会は台風で中止になりましたが、次回使用は、11月の親子カーニバル(屋外使用)です。
1500人ほどが集まるPTA協議会主催のイベントなので、楽しみです。
さらに12月には、ホワイトコンサート(屋内使用)もあります。
これだけしっかりしたラックでなければ、スピーカーを置く台にはできません。
屋外で、また、屋内で幅広く使用します。
ビス止めやボルトナット止めではなく、設置後は非常にしっかりしていますので、PAスピーカーを設置しても安定感があり、スピーカーもいい音で鳴ってくれます。
通常小さめのポータブルスピーカーなら専用スタンドで設置しますが、大きめの重いスピーカーとなると台の上に設置しなければなりません。
今まで建設用足場を用いて設置していましたが、あまりにもセンスがなさすぎなのでいろいろ考えた末に、たどり着いたのがこのラックだったのです。
今後地域のために大いに活躍してくれることでしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
2021-01-22
質問:
棚1段で300kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大300kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする