使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃色ラテグレージュ質量(g)約241(パッケージ込み)本体質量(g)約182対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C