総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300色ライトグリーン棚段数(段)4間口(mm)1800奥行(mm)480高さ(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1740棚板内寸・奥行(mm)440質量(kg)69材質(本体)スチール付属品支柱×2、棚板×8、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×4、奥行桟×4、セーフティーピン×16仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1855×480×1500外寸法・奥行(mm)480均等耐荷重(kg/台)2000外寸法・間口(mm)1855均等耐荷重(kg/段)300