曜日別特売
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330

OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330
OWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282330

スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック/パープル
内容量1個注文コード07282330品番OWL-HSTAC01W-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ
太めのストラップで手首への負担を軽減
暗闇で反射する編み込みリフレクター
金具部分はマットシルバー仕上げ
ストラップタグ付き

付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン全長ストラップ:約300mmブラック/パープル耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。本体質量(g)約40、パッケージ込み:約61パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.5×20×213、ストラップタグ:約60×0.45×35保証期間初期不良のみ交換保証太さ(mm)9
注意
※本製品は、スマートフォン専用のハンドストラップです。他の用途ではご使用にならないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07282330OWL-HSTAC01W-BK07282339OWL-HSTAC01W-KHOWL-HSTAC01W-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282339スマートフォン用 ハンドストラップ(9mm径) TACTIX(タクトナイン)OWLTECH(オウルテック)1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする