曜日別特売
13134 ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 07282750

13134 ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 07282750
13134 ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 07282750
13134 ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 07282750
13134 ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 07282750
13134 ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー) 07282750

ミニワークライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード07282750品番13134
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。

用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LEDバッテリー容量(mAh)3.6V 2600光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする