100×100×50 ウレタンシート オーツケミカル 07282791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンシート

(28件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
厚さ(mm)50
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード07282791品番100×100×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性

用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー厚さ(mm)50幅(mm)100長さ(mm)100材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 農業機械・米選機
農・林・水産業

米選機の網に食い込む玄米を弾き飛ばす、目詰まり防止ゴム用に
硬さが充分あり古い物と同等、農機具屋さんから購入するより格安でした
消耗部品でさらに加工して使えます

2が参考にしています
対象商品 : 07282816
2024-08-09
用途: Co2ボンベの接続パッキンとして
建設業・工事業

通常のNBRとかの材質では一瞬でパッキンが3倍ほどに膨れ上がって使えなくなりますがこのシートを切り抜いてパツキンを製作した物を使用すると大丈夫です。

対象商品 : 07282685
2024-01-01
用途: クラシックカーの足回りブッシュ製作

リアアクスルのブッシュ製作に使用。思ったより耐久性があり10年ほど使用できた。再購入しまたブッシュ製作予定。

2が参考にしています
対象商品 : 07283001
2021-12-20
用途: プランターを吊る際のクッション材
その他業種

プランターのハンギング金具(白)に付いていたクッション材がグレーだったので、こちらを代わりに使おうと購入。勝手に白と思い込んでましたが、画像の通り黄ばんだ透明のものでした。品物は良いと思います。

対象商品 : 09502586
2021-01-19
用途: 競技車両の車高調整

ジムカーナJAF地方選手権 B車両の車高調整に使用、左右でプリロードを変えることなく調整するために、ピロアッパーシートと車両ボディの間にアッパーシートの形状にカットして挿入、狙い通りの輪荷重を作ることができて結果は良好。

1が参考にしています
対象商品 : 07282685
2020-10-06
用途: レザークラフト
建設業・工事業

自作の菱目打機の打台として使用。硬度90なので素材が沈まずちょうど良い。試しに10センチ角を購入したが、次回はもう少し大きいものを購入予定。

1が参考にしています
対象商品 : 09502561
2020-04-20
用途: 石油系の燃料タンクのパッキンに使用

石油系タンクのチューブ取り合い部のパッキンに使用しました。
耐油性能が心配なく、長期間安心して使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 07283333
2020-01-23
用途: ここしかない!
株式会社遠藤製作所製造業

現場からの依頼で色々探しましたがこのサイズでこの価格はモノタローにしかありませんでした
またリピ予定ですので廃盤にしないでください!!!!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
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
1148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする