STAHLWILLE(スタビレー)
プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
返品不可
ヘッド径(Φmm)
50
27
32
35
全長L1(mm)
340
265
280
290
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07285489
品番
10955-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
質量(g)
860
材質(頭)
セルロースアセテート
ヘッド径(Φmm)
50
ヘッド長(mm)
L2:115
全長L1(mm)
340