EX-TIN-EBD R10×20 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EBD R10×20 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286605
EX-TIN-EBD R10×20 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286605
EX-TIN-EBD R10×20 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286605

コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長Lc(mm)38
内容量1本注文コード07286605品番EX-TIN-EBD R10×20
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

刃部材料にコバルトハイスを使用しています
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)38刃数2全長(mm)160シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20ボール半径R(mm)10トラスコ品番631-3841材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07286492
2011-08-10
用途: 趣味の切削

申し分ない切れ味。もっと価格が安ければ尚良い

対象商品 : 07286474
2011-02-24
用途: 球面の金型製作に使用
製造業

OSG R1.5×3のボールエンドミルが取り扱われていなかったのが残念だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする