NL80SS ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン 07290188

NL80SS ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン 07290188
NL80SS ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン 07290188
NL80SS ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン 07290188

ワッシャー (ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(2枚)
内径d(Φmm)83.1
外径D(Φmm)115
厚さT(mm)1組:9
内容量1組(2枚)注文コード07290188品番NL80SS
参考基準価格(税別)¥112,025販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)外径D(Φmm)115表面処理表面焼き入れ内径d(Φmm)83.1厚さT(mm)1組:9適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M80
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする