AFF WARE
卓上クリーナー 卓上掃除機 消しゴム クリーナー 乾電池式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07290696
品番
AFF-CRO001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
底面からごみを吸い取り内部へごみを収納。ごみを吹き飛ばすことなく,きれいに吸引できます
用途
オフィス の机やコンピューターのキーボードなど細かいゴミなどを手間なくきれいにする卓上掃除機です。
付属品
ミニブラシ
質量(g)
155
電源
単三電池×2本
寸法(cm)
Φ8.2×6
注意
※乾電池は付属しておりません