サンエス
胸当てエプロンセミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07291042
品番
MST76560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軽く、動きやすい高機能エプロンです。
仕様
軽い
防カビ加工
魚油・肉血も洗剤で落ちる
背クロス止めずれ防止付
用途
食品工業向け
色
ホワイト
サイズ
F
種別
エプロン
材質
ナイロン100%
規格
HACCPサポート
裾幅(cm)
65
前丈(cm)
90
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。