曜日別特売
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238

85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238
85120 油吸着マット SIGNET(シグネット) 07291238

油吸着マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)1050
内容量1袋注文コード07291238品番85120
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。

用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収にその他【吸液量】0.4L/枚材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500質量(g)1050入数(枚)25/袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする