曜日別特売
G24 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO 07291430

G24 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO 07291430
G24 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO 07291430

防塵メガネ 傷防止タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07291430品番G24
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。視認性の高いイエローレンズ。

用途
工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ
形状二眼型【テンプル】グレーイエロー【フレーム】グレー【モダン】イエローレンズ色イエローレンズPC (ポリカーボネート)製機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、HV (High-visibility)
注意
※溶接作業メガネとしては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする