用途園芸用適合除草剤・殺虫剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480