※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ドライバー 5/16インチ(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07293877
品番
JS5/16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
7.94
軸長(mm)
143
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8501
軸径(Φmm)
7.94
全長(mm)
263
質量(g)
172
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
33
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった