曜日別特売
BS5/32 ドライバー 5/32インチ BONDHUS 07293886

BS5/32 ドライバー 5/32インチ BONDHUS 07293886
BS5/32 ドライバー 5/32インチ BONDHUS 07293886

ドライバー 5/32インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード07293886品番BS5/32
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
先端形状ボールポイント先端サイズ3.97材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8289質量(g)71種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする